Indoor 180-R-2D cadre inclus détecteur mouvement 180° 2 fils-micro

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP20
  • Modèle type détecteur de mouvement
  • Type de pose encastré

Indoor 180R/2F détecteur de mouvement mural + micro en 2 fils batterie intégrée type de pose: mural champ de détection: 180D zones de détection h=2,50m: 10 x 12 m de biais, 3 m de face canal 1: 2300W cos 1/1150VA cos 0.5

 
 

Détails du produit

Détecteur de mouvement mural avec capteur acoustique
Version micro-relais en 2 fils grâce à une batterie intégrée
Paramètrage individuel du capteur acoustique
Prolongation automatique de la durée de temporisation par bruits
Avec cadre déjà mis en place
Ca

Luxomat

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

Objet BIM

Oui

traitement antibactérien

Non

adapté à un montage au plafond

Non

avec capteur acoustique

Oui

avec détection du champ arrière

Non

puissance max. de commutation LED

300 W

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

portée de présence max.

0 m²

compatible IFTTT

Non

nombre de zones de détection

150

hauteur de montage optimale

1.1 m

luminosité de déclenchement ajustable

Non

durée de marche max.

16 min

durée de marche min.

15 s

angle de détection horizontal

0...180 °

finition de la surface

mat

spécial animaux

Oui

transparent

Non

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

110...240 V

avec câble de raccordement

Non

IK

IK05

interconnectable

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

courant de veille

2 mA

avec voyant

Non

numéro RAL (équivalent)

9010

commande auxiliaire possible

Non

commande HVAC

Non

commandable à distance

Non

champ de détection de diamètre au sol

10 m

adapté à une charge C

Non

luminosité de déclenchement

0...2000 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

longueur de câble de raccordement

0 mm

Matériau

plastique

courant de démarrage max.

165 A

puissance de coupure max.

2300 W

largeur de portée max.

10 m

Portée maxi de détection à H=2,5

3 m

qualité du matériau

autre

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Non

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Oui

diamètre d'encastrement

60 mm

montage mural

Oui

avec télécommande

Non

fréquence

50...60 Hz

profondeur d'encastrement

35 mm

déclenchement retardé

0 s

enclenchement retardé

0 s

type de tension

AC

protection au ras du mur

Non

Traitement de surface

non traité

Profondeur

87 mm

Hauteur

61 mm

sans halogène

Oui

Modèle type

détecteur de mouvement

Largeur

87 mm

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Luxomat

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.